63489 GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ) 69831286

63489 GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ) 69831286
63489 GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ) 69831286
63489 GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ) 69831286
63489 GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ) 69831286
63489 GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ) 69831286
63489 GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ) 69831286
63489 GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ) 69831286
63489 GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ) 69831286

GIVI OBKEV37AARD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69831286品番63489
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。
アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。
キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。
ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。
また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。
上蓋脱着可能。

用途
バイク用サイドケース 右側のみ
ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様
サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37最大積載量(kg)10本体質量(kg)5.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393
注意
※ 本製品にはキー(鍵)は付属しておりません。別売となります。商品の組み合わせに合わせて、別途SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)をご購入ください。(例)トップケースのみはSLR101(品番:61515)、トップ+サイドはSLR103(品番:61517)
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする