エナジーギア
エナジーギアの 携帯/スマホ関連品
エナジーギアの スマホ/携帯用ホルダー
EGワイヤレス充電対応自動開閉式スマートフォンホルダ―AC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69831329
品番
J-673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
Wセンサー搭載自動開閉式。キャパシタ内臓でエンジンOFF後も数十秒はアームが稼働します。Qi規格認証品。最大15W出力。ボールヘッドで360度回転。AC取付タイプ。
用途
車の携帯ホルダー。
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
65
出力電圧
5W/7.5W/10W/15W
入力電圧
タイプC 5V/2A 9V/1.67A