EGDXアンブレラサンシェード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69831365 品番 J-718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

収納簡単。遮光・断熱・軽量・プライバシー保護に。お勧めの折り畳み傘シェード。

用途車の夏季シェード 幅(mm)75 表白/裏黒 サイズS 高さ(mm)380 奥行(mm)75 最高高さ(mm)550 最大幅(mm)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする