エナジーギア
エナジーギアの 自動車用夏季向け用品
エナジーギアの 車日よけ/遮光アイテム
エナジーギアの 車用サンシェード
EGDXアンブレラサンシェード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69831399
品番
J-721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
収納簡単。遮光・断熱・軽量・プライバシー保護に。お勧めの折り畳み傘シェード。
用途
車の夏季シェード
幅(mm)
75
色
表白/裏黒
サイズ
XL
高さ(mm)
380
奥行(mm)
75
最高高さ(mm)
900
最大幅(mm)
1460