エナジーギア
エナジーギアの 自動車用夏季向け用品
エナジーギアの 車日よけ/遮光アイテム
エナジーギアの 車用サンシェード
EG車格別アンブレラシェード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69831417
品番
J-732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
収納簡単。遮光・断熱・プライバシー保護に。車格別の折り畳み傘シェード。
用途
車の夏季シェード
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
380
奥行(mm)
75
最高高さ(mm)
450
最大幅(mm)
1125
主な適合車種
ハスラー・ジムニー