EG抗菌消臭ブラックシェード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69831478 品番 J-712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

車内の日焼け防止・プライバシー保護に。抗菌・消臭・断熱タイプ。

用途車の夏季シェード 幅(mm)140 サイズL 高さ(mm)840 奥行(mm)50 最高高さ(mm)780 最大幅(mm)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする