エナジーギア
エナジーギアの 自動車用夏季向け用品
エナジーギアの 車日よけ/遮光アイテム
エナジーギアの 車用サンシェード
EG抗菌消臭ブラックシェード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69831487
品番
J-713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車内の日焼け防止・プライバシー保護に。抗菌・消臭・断熱タイプ。
用途
車の夏季シェード
幅(mm)
140
色
黒
サイズ
XL
高さ(mm)
960
奥行(mm)
50
最高高さ(mm)
900
最大幅(mm)
1460