寸法(mm)幅630×奥行516(ドア開き時921)×高さ670 ※衣類乾燥機を設置の際は、本体は前面を開放して、背面や左右の壁、天井から4.5cm以上離してください。
質量(kg)26
色ピュアホワイト
容量(kg)6
消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710
機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー
乾燥質量(kg)標準(強)6、標準(弱)6(布団3)、除菌(75℃)6、干す前6、低温乾燥4、15分6、60分6、仕上げ6、風乾燥1時間化繊混紡1、風乾燥2時間化繊混紡1、6
省エネ機能待機時間消費電力0