メイン画像

DE-N40HX 電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立 69831600 DE-N40HX 電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立 69831600 DE-N40HX 電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立 69831600 DE-N40HX 電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立 69831600 DE-N40HX 電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立 69831600

電気衣類乾燥機[軒先渡し]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69831600 品番DE-N40HX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

靴下や薄地のセーターなど熱に弱く縮みやすい衣類も乾燥できる低温乾燥コースが新たに搭載され、ふだんの衣類から、毛布などの大物やデリケートな衣類まで、素材に合わせた乾燥コースや機能が搭載された衣類乾燥機です。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。

寸法(mm)幅630×奥行439(ドア開き時851×高さ670 質量(kg)25 ピュアホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710 機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】湿度センサー 乾燥質量(kg)標準(強)4、標準(弱)4(布団2.6)、除菌(75℃)4、干す前4、低温乾燥3、15分4、60分4、4 省エネ機能待機時間消費電力0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする