フローリストナイフ ストレート RD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831696 品番#3.9050.B1
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ナイロンハンドルのガーデニングナイフ。
花のカットのエキスパート。
スイス製スペシャリスト ポケットナイフ。
頑丈なステンレススチールブレードにナイロンハンドル。
丁寧に扱った切り花は長もちします。
刈り込みや剪定をして手入れした植物はよく育ちます。
そのためには、フローリストにもガーデナーにもフローリストナイフが欠かせません。
切れ味鋭く頑丈な55mmのブレードが100mmのナイロンハンドルに収まり、堅い枝葉や茎も簡単にきれいにカットできます。
フラワーアレンジメントや草花の手入れに最適。
ツール:ストレートブレード。

仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:95 mm、幅:120 mm●重さ:34 g●素材:ポリアミド●カラー:レッド アズワン品番65-8766-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする