KTC
KTCの エンジン関連
KTCの ホース関連工具
KTCの ホースクリッププライヤー
ピンチオフプライヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69831959
品番
PSA34A
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
質量(g)
70
寸法L(mm)
140
寸法D(mm)
46
寸法l(mm)
34
寸法T(mm)
6
適合ホース径(Φmm)
Φ20
注意
※保持した時に確実にロックされていることを確認する。
※適応ホース外径を確認する。
※適応外のホースは使用しない。