商品のイメージ画像(サイズがお選びの商品と異なる場合があります。)

GP-115AFKA グランプレステージ ジャンプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 69832081 GP-115AFKA グランプレステージ ジャンプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 69832081 GP-115AFKA グランプレステージ ジャンプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 69832081 GP-115AFKA グランプレステージ ジャンプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 69832081

グランプレステージ ジャンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69832081 品番GP-115AFKA
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

高感度デザインの磨かれた物置。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
0〜35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。
安心と便利の2ロックシステム錠。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
便利なアルミフック3個付。

用途物置 仕様アンカー、プレート4セット付 高さ(mm)開口部:1760、全体:1900、内寸:1770 奥行(mm)全体:615、内寸:420、床回り:530 間口(mm)開口部:482.5、床回り:1120、全体:1148、内寸:1112 全面棚タイプ 耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:4000 床面積(m2)0.59 色(本体)(床・屋根・壁)ムーンホワイト 色(扉)ナッツカーキ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中〜日中となり、
※平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は
※お届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※・原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.3m)でお届けします。
※配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合が
※ございます。
※・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、
※その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。
※予めご了承下さい。
※・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※・別途基礎ブロック4個必要(お客様でご用意下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする