ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(275個) 注文コード69832667 品番QTE-020-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥283,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1543 アズワン品番65-7612-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする