ヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69832676 品番TSM-104-01-SM-SV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 30 Au / 50 Ni を備え、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-2001 アズワン品番65-7603-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする