ヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 425個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(425個) 注文コード69832746 品番TMM-106-01-T-S-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。テールにつや消しスズが施されています。1列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1965 アズワン品番65-7483-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする