※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(AB) スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式)
仕様圧力範囲:(ISE70) 0〜1 MPa、配管仕様:(N02) NPT 1/4、単位仕様:(-) 単位切換機能付
オプション(-) なし、(-) 取扱説明書
注文コード69834809
品番ISE70-N02-AB
参考基準価格(税別)¥16,610
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・オプションが124種類から選べます
他の種類を見る