マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9784 注文コード69838030 品番V19S05-EZ015
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9784 アズワン品番65-7807-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする