マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SPST●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9791 注文コード69838039 品番V19T16-EC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SPST●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9791 アズワン品番65-7807-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする