モニタリングリレー DPDT 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69839597 品番3UG4616-2CR20
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。Umax 用の切換コンタクト x 1 とねじ Terminal Connection システム用の切換コンタクト x 1 を備えています。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています

仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1305 アズワン品番65-8056-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする