アクティ テープ止めすっきりタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚×4パック) 注文コード 69843509 品番 84372×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートで気になる汗・尿・便のニオイを和らげる
股幅すっきり形状・うす型吸収体
幅広テープで何度でもしっかり装着

用途大人用紙おむつ 大人用おむつ 業務用 介護おむつ 介護用品 テープ止めタイプ サイズM(70-110cm) 種類テープ止め 吸収量(mL)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする