ハイブリッドコーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69843536 品番YCB-720(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

通常8時間かかる水出し抽出が1カップ2.5分の圧倒的スピード
1タッチで簡単ドリップのシンプル操作
タンク内の水量が見やすい水位線
保温・保冷に優れたステンレスサーバー付き。ふたの向きを変えてそのまま飲むことも可能
Too Much Coffee 焙煎師 北原様監修のデイリーユースにピッタリなコーヒーメーカー

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
給湯ふたを閉じた状態:14.5×28.5×31.5、給湯ふたを開けた状態:14.5×28.5×46
用途ハイブリッドコーヒーメーカー コーヒーメーカー ドリップ式 1-6杯 バリスタ監修 水出し 付属品ドリッパー×2、計量スプーン、ステンレスサーバー 仕様【抽出方式】ドリップ式、【水タンク満水容量】850mL、HOT:6カップ/800mL、水だし:6カップ/850mL 質量(kg)2.0 ※ステンレスサーバー含む ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 安全装置温度過昇防止装置 温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)1 安全機能渇水検知、給湯ふた開閉検知、ステンレスマグ(サーバー)有無検知
取扱説明書:(1.69MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする