用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト
付属品USBケーブル(充電用)
仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)
色ガンメタリック
質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260
定格容量470mL
入力USB DC5V / 2A
安全装置過電流、温度保護装置
充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安
保証期間1年間
使用環境温度(℃)約0-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5
定格時間30秒
内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8Wh
USBケーブル長(cm)70
安全機能タンブラー取付検知