コードレスハンドブレンダー 充電式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69843561 品番MHBC-DC74GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

サッと使えて簡単・時短!1台2役のマルチクッキングツール
充電と収納を兼ねた充電台付きのコードレスブレンダー
片手でも使える軽量モデル

用途コードレスハンドブレンダー ハンディブレンダー コードレス 充電式 充電台付き 付属品USBケーブル(充電用) 仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度) ガンメタリック 質量(g)ブレンダー本体:480、ブレンダーを充電台に収納した状態:610 入力USB DC5V / 2A 安全装置過電流、温度保護装置 充電時間3時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安 保証期間1年間 使用環境温度(℃)約0-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー本体:6.5×6.5×38、ブレンダーを充電台に収納した状態:16.5×9.5×24 定格時間1分 ※1分使用ごとに15分以上休止 内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8Wh USBケーブル長(cm)70 安全機能ダブルボタン構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする