※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振ゴム
高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69844681
品番
KHS-C10070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
質量(g)
85
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
12
材質(ゴム)
クロロプレンゴム
許容荷重(N[kgf])
3340 { 340 }
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法表(0.45MB)