商品のイメージ画像です。(サイズがお選びの商品と異なる 場合があります。)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 奥行(mm)
- 全体:1795、床回り:1590
- 付属品
- 棚板2枚・竪樋1本アンカープレート4セット
- タイプ
- 一般型・結露減少屋根
- 注文コード
- 69846677
- 品番
- ND-Z3215Y
参考基準価格(税別)¥356,000販売価格(税込)¥296,780販売価格(税別)
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
扉の開く方向は変更可能です。
棚板は背面または側面2段標準装備。
基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。