※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

esc-1209-4 es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイ 69847867 esc-1209-4 es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイ 69847867

es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69847867 品番 esc-1209-4
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)12 寸法L(mm)30 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)15 寸法F(mm)9.5 寸法B(mm)22 適合チューブ内径(Φmm)9 寸法R(PT)R1/2 寸法HEX(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする