※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESL-1/4-2 es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ 69847946 ESL-1/4-2 es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ 69847946

es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69847946 品番 ESL-1/4-2
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)6.35 寸法L1(mm)22.5 寸法A(mm)11 寸法F(mm)7 寸法B(mm)14 寸法L2(mm)21 適合チューブ内径(Φmm)4.57 寸法R(PT)R1/4 寸法HEX(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする