※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESL-1/2-4 es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ 69848050 ESL-1/2-4 es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ 69848050

es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69848050 品番 ESL-1/2-4
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)12.7 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)15 寸法F(mm)9.5 寸法B(mm)22 寸法L2(mm)30 適合チューブ内径(Φmm)9.56 寸法R(PT)R1/2 寸法HEX(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする