※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESRN-0806-3 es-fitステンレス製締付継手ニードルバルブ アオイ 69848366 ESRN-0806-3 es-fitステンレス製締付継手ニードルバルブ アオイ 69848366

es-fitステンレス製締付継手ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69848366 品番 ESRN-0806-3
参考基準価格(税別)¥17,340 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)8 寸法L1(mm)27 寸法A(mm)12 寸法F(mm)7.5 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)22 寸法C(mm)Φ22 寸法L2(mm)Max61.2、Min54.7 寸法L3(mm)27 適合チューブ内径(Φmm)6 寸法R(PT)R3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)14 寸法HEX2(mm)19 最小穴径(mm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする