※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

espw-0805-3 es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ 69848698 espw-0805-3 es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ 69848698

es-fitステンレス製締付継手メスユニオン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69848698 品番 espw-0805-3
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)8 寸法L(mm)32 寸法A(mm)12 寸法F(mm)7.5 適合チューブ内径(Φmm)5 寸法Rc(PT)Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)22 寸法HEX2(mm)14 最小穴径(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする