※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

esf-1075-0 es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン アオイ 69848881 esf-1075-0 es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン アオイ 69848881

es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D1(Φmm)10 注文コード69848881 品番esf-1075-0
参考基準価格(税別)¥6,870 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は適合チューブ外径D1など10種類から選べます 他の種類を見る

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

寸法L(mm)26.5 寸法F(mm)8 寸法B(mm)17 適合チューブ外径D1(Φmm)10 寸法HEX(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)6.9 適合チューブ内径D1(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする