※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESS-0425×0806-0 es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン アオイ 69848969 ESS-0425×0806-0 es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン アオイ 69848969

es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D2(Φmm)8 適合チューブ外径D1(Φmm)4 注文コード69848969 品番ESS-0425×0806-0
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D1など14種類から選べます 他の種類を見る

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

寸法L(mm)33 寸法F1(mm)6 寸法F2(mm)7.5 適合チューブ外径D1(Φmm)4 適合チューブ外径D2(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)14 寸法HEX2(mm)10 最小穴径(mm)1.9 適合チューブ内径D1(Φmm)2.5 適合チューブ内径D2(Φmm)6 寸法HEX3(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする