※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径D2(Φmm)10
適合チューブ外径D1(Φmm)10
注文コード69849030
品番ESS-1065×1008-0
参考基準価格(税別)¥15,330
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D1など14種類から選べます
他の種類を見る
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。