※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESEP-0806-2 es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン アオイ 69849231 ESEP-0806-2 es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン アオイ 69849231

es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69849231 品番 ESEP-0806-2
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

寸法L(mm)42 寸法L1(mm)15 寸法A(mm)11 寸法F(mm)7.5 寸法Rc(PT)Rc1/4 適合チューブ外径D1(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)19 寸法HEX2(mm)19 最小穴径(mm)5.4 適合チューブ内径D1(Φmm)6 寸法MM16×1.0 寸法HEX3(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする