SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤチューブ
スタンダードチューブ 100本セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
サイズ
12-1/2×2-1/4
バルブ形式
英式
注文コード
69849626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・バルブ形式
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブの100本セット
長さ(mm)
【バルブ】30
サイズ
12-1/2×2-1/4
バルブ形式
英式
規格
WO
注意
※チューブは個包装されていません。
※ダンボール箱の収納画像はイメージ画像の為、サイズによって入れ方は異なります。