スタンダードチューブ 100本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) サイズ26×1.50〜2.125 バルブ形式英式 注文コード69849775 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はサイズ・バルブ形式など43種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブの100本セット

長さ(mm)【バルブ】30 サイズ26×1.50〜2.125 バルブ形式英式 規格HE
注意
※チューブは個包装されていません。
※ダンボール箱の収納画像はイメージ画像の為、サイズによって入れ方は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする