L/Lチューブ(プレミアムチューブ) 100本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 69850089 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mmの肉厚プレミアムチューブ100本セット。

長さ(mm)【バルブ】30 サイズ24×1-3/8 バルブ形式英式 規格WO
注意
※チューブは個包装されていません。
※ダンボール箱の収納画像はイメージ画像の為、サイズによって入れ方は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする