アルミチェーンホイスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69850999 品番 ACH-025
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽量でコンパクトな設計です。

用途荷の積み下ろし等に。 質量(kg)2.9 定格荷重(t)0.25 標準揚程(m)3 フック間最小距離(mm)250 ハンドチェーン(m)2.9 ロードチェーン(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする