代表画像
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ターンバックル・シャックル
オーエッチ工業の シャックル
ピン脱落防止シャックル弓型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69851026
品番
BCR-47T
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。
用途
ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
質量(g)
1030
基本使用荷重(t)
4.75
口幅(mm)
32
使用荷重(kN)
46.5