代表画像
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ターンバックル・シャックル
オーエッチ工業の シャックル
ピン脱落防止シャックル弓型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69851051
品番
BCR-20T
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。
用途
ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
質量(g)
320
基本使用荷重(t)
2
口幅(mm)
21
使用荷重(kN)
19.6