CS-M1BK-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 69851148 CS-M1BK-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 69851148 CS-M1BK-S 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 69851148

独立式サイクルスタンド(CS-M型)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69851148 品番CS-M1BK-S
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格のスチール製タイプ

材質【ラック】スチール ブラック 付属品めねじアンカー(スチール M8×2本)付 タイプスタンド大 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×434×526 仕上ポリエステル樹脂粉体塗装 収納の目安【タイヤ幅】60mm以下、【タイヤ径】18〜27インチ、【質量】20kg以下
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-M・MU・H型は18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
自転車の安定駐輪のため。
ライフステージ 様 (金融・保険業)

サイドスタンド自転車7の駐輪に最適。横ずれしなければ、隣に駐車している自動車などにキズもつかず、大変助かっています。
コンクリートに設置するため、アンカーではなくで、スリーエスなどの両面テープでとめられる構造だとありがたい。

対象商品:
49935997
2021-02-13
用途:
自転車置き場として
特定非営利活動法人 ファインケア 様

早く届き想像していたよりも丈夫そうでよかったです。

対象商品:
49935988
2020-03-04
用途:
駐輪場に設置

従来はサイクルスタンドが無かったので、雑然と駐輪しており、自転車が倒れて生徒がけがをする可能性があった。
設置後は、全く問題が無い。

対象商品:
49935988
2020-11-09
用途:
サイクルスタンド

早く届いて、思ったより、値段が安く、製品も良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする