MAX2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851261 品番CHDHZ311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。
映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。
1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。
過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。

セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書 幅(mm)64 質量(kg)0.195 高さ(mm)70 奥行(mm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする