ロック式1/4インチネジ穴マウントバックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851315 品番ABTQR001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ロック式1/4-20マウントバックルは、振動の多いアクティビティの撮影に必須のアイテムです。カムロック機構とインターロック歯がカメラをしっかりと固定し、サーフィンやマウンテンバイクなどの移動時に滑り落ちるのを防ぎます。調整可能な1/4-20マウントは、対応するGoProマウントやアクセサリーと組み合わせてカスタムギアセットアップを構築し、カメラを最適な角度に調整することで、360度ポールショットなど、思い通りのショットを撮影できます。

幅(mm)30 質量(kg)0.1 高さ(mm)65 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする