1/4インチネジ穴マウントフィンガーアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851331 品番ABTFR001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

1/4-20マウントフィンガーアダプターを使えば、GoProのマウント用バックル、またはGoPro標準マウントフィンガーを備えたマウントで、1/4-20ネジを活用できます。 1/4-20ネジ穴のあるGoProや、延長ポールなどの1/4-20ネジに対応したアクセサリーを使ってフレキシブルにマウント。クリエイティブの可能性を広げます。高品質なアルミニウム製で、軽量ながら優れた耐久性を実現。ロック後にGoProが滑らないよう、ラバー加工されたカメラプラットフォームを備えています。

幅(mm)30 質量(kg)0.1 高さ(mm)65 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする