曜日別特売
CH-101 シリンドリカルレンズホルダ ツクモ工学 69851498

CH-101 (写真 左)

CH-101 シリンドリカルレンズホルダ ツクモ工学 69851498
CH-101 シリンドリカルレンズホルダ ツクモ工学 69851498

シリンドリカルレンズホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個注文コード69851498品番CH-101
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・シリンドリカルレンズホルダは、シリンドリカルレンズ、フィルタ、ミラー等の角型素子(矩形素子)を固定するホルダです。
・光学素子を固定する上下の部品には、素子側にコルクシートを貼り付けており、素子のずれを抑えます。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・様々なサイズの角型素子(シリンドリカルレンズ、フィルタ、ミラーなど)を固定する用途。厚さ(mm)【コバ】8.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合素子サイズ最大30×25
注意
※・光学素子のサイズは、各品種の適応素子形状とコバ厚より小さい必要があります。
※・上側スライドの正面に付いたクランプ(上下スライドクランプ)を緩めて、上下のコルク部の間に素子を置き、素子サイズに合わせてスライド調節をして、クランプを固定(仮固定)します。
※・スライド調節後、上部のクランプ(素子クランプ)をネジ締めすることで最終的に固定します。
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする