RJ-104
・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。 ・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。 ・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。 ・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。 ・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。 ・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。 ・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。