※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV1000/2000-X26 - 電空レギュレータ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
タイプ
(1) ITV1000
注文コード
69852458
品番
ITV1010-331N-X26
参考基準価格(税別)
¥38,940
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号・ケーブルコネクタ・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
仕様
モニタ出力:(3) スイッチ出力・PNP出力、圧力表示の単位:(-) Mpa
タイプ
(1) ITV1000
電源電圧
(0) DC24V+10%/-10%
圧力レンジ
(1) 0.1Mpa