ITV1030-211L3-X26 ITV1000/2000-X26 - 電空レギュレータ/単体 SMC 69852476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000-X26 - 電空レギュレータ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mタイプ(1) ITV1000注文コード69852476品番ITV1030-211L3-X26
参考基準価格(税別)¥41,470販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m仕様モニタ出力:(1) アナログ出力DC1~5V、圧力表示の単位:(3) barタイプ(1) ITV1000電源電圧(0) DC24V+10%/-10%圧力レンジ(3) 0.5Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする