曜日別特売
NX-ECS212 ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用 omron(オムロン) 69852644

ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69852644品番NX-ECS212
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed Clock
They have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized

仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする