らくらくヘルパー360° プロ仕様 LLH-360B 収納袋付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69852678 品番345015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。
台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。
人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。
脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。

仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。 アズワン品番65-9032-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする